Reference
SKF:PHG Z26
Rubix:REMKLRJDN10-5626611
EAN:7316572575093



Detaily produktu : PHG Z26
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Technické informace
Atributy
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Označení pásu | z26 |
| Vnitřní délka | 660 mm |
| Horní šířka | 10 mm |
| Výška | 6 mm |
| Orientační délka | 680 mm |
| Oddíl | 10 mm |
| Max. teplota | 65 °C |
| Min. teplota | -35 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
