Klasický klínový řemen Optibelt 17 X 3150

V-Belt VB B/17

Viz technické informace

Reference

Optibelt:17 X 3150
Rubix:REMKLRJDN17-5620904
Výrobce:1526663
EAN:4014486034967
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub124
Vnitřní délka3150 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B/17x3150 Li Optibelt


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)42x227x227 mm
logistické Hmotnost617 g
Profilb/17
Označení pásub124
Vnitřní délka3150 mm
Vnější délka3219 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka3190 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání