Úzký ozubený klínový řemen Mecaline XPZ875MC - 889964

V Belt CRE

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:XPZ875MC - 889964
Rubix:REMKLRJDN---5630688
Výrobce:889964
EAN:3660338425172
brand logo

Technické shrnutí

Profilxpz
Orientační délka875 mm
Vnější délka888 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : XPZ875MC


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Silné stránky

Working temperature -40 to +120°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilxpz
Orientační délka875 mm
Vnější délka888 mm
Horní šířka10 mm
Výška8 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání