Úzký ozubený klínový řemen Mecaline XPA2032MC - 889737

V Belt CRE

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:XPA2032MC - 889737
Rubix:REMKLRJDN---5630709
Výrobce:889737
EAN:3660338422904
brand logo

Technické shrnutí

Profilxpa
Orientační délka2032 mm
Vnější délka2050 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : XPA2032MC


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Silné stránky

Working temperature -40 to +120°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilxpa
Orientační délka2032 mm
Vnější délka2050 mm
Horní šířka13 mm
Výška10 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání