Hadice Festo PTFEN-4X0,5-NT-100

Tubing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:PTFEN-4X0,5-NT-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820687
Výrobce:8061171
EAN:4052568290603
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr2.9 mm
Vnější průměr4 mm
Barvapřírodní
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PTFEN-4X0,5-NT-100


Silné stránky

•High resistance to chemicals
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr2.9 mm
Vnější průměr4 mm
Barvapřírodní
Délka navijáku100 m
Min. pracovní tlak -0.95 bar
Min. teplota-20 °C
Max. teplota150 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání