Kuželíkové ložisko Timken 645/632, Vnější průměr: 136.525 mm | Vnitřní průměr: 71.438 mm | Šířka: 41.275 mm
Timken Tapered Roller Bearing 635
Viz technické informaceReference
Timken:645/632
Rubix:LOZTIMKUZOST1530810
EAN:0053893663906




Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 71.438 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 136.525 mm |
| Šířka | 41.275 mm |
Detaily produktu : 645/632 TIMKEN
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplikace
General industrial and automotive applications
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 41,275x136,525x136,525 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 2391 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Vnitřní průměr | 71.438 mm |
| Vnější průměr | 136.525 mm |
| Šířka | 41.275 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 635 |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání