Axiální kuželíkové ložisko Timken 368

Timken Tapered Roller Bearing 365

Viz technické informace

Reference

Timken:368
Rubix:LOZOSTKUL---1548169
Výrobce:100055019
EAN:0053893014890
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50.8 mm
Vnější průměr88.9 mm
Šířka22.23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 368-20024 TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)87,884x87,884x37,846 mm
hmotnost balení341,1 g
Vnitřní průměr50.8 mm
Vnější průměr88.9 mm
Šířka22.23 mm
Série365
Klecocel
  • K dispozici