Axiální kuželíkové ložisko Timken JM736149

Timken Tapered Roller Bearing JM736100

Viz technické informace

Reference

Timken:JM736149
Rubix:LOZOSTKUL---1546368
Výrobce:100114965
EAN:0053893674193
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr180 mm
Vnější průměr250 mm
Šířka47 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : JM736149-N0000 TIMKEN


Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)260,35x260,35x50,8 mm
hmotnost balení4491,9 g
Vnitřní průměr180 mm
Vnější průměr250 mm
Šířka47 mm
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání