Kuželíkové ložisko Timken 28682/28622, Vnější průměr: 97.63 mm | Vnitřní průměr: 57.15 mm | Šířka: 24.608 mm
Timken Tapered Roller Bearing 28600
Viz technické informaceReference
Timken:28682/28622
Rubix:ALPOST///---0122445
EAN:0053893655123




Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 57.15 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 97.63 mm |
| Šířka | 24.608 mm |
Detaily produktu : 28682-99401 TIMKEN
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplikace
General industrial and automotive applications
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 24,608x97,63x97,63 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 687 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Vnitřní průměr | 57.15 mm |
| Vnější průměr | 97.63 mm |
| Šířka | 24.608 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 28600 |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání