Kuželíkové ložisko FAG 31313-XL, Vnější průměr: 140 mm | Vnitřní průměr: 65 mm | Šířka: 33 mm
Tapered roller bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
FAG:31313-XL
Rubix:ALPOST///---0121160
Výrobce:0880586030000
EAN:4064328809802

Dokumenty
Detaily produktu : 31313-XL FAG
Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 65 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 33 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 313 |
| Klec | ocel |
| Mezní rychlost | 6100 rpm |
| Celková šířka ložiska | 36 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 188000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 203000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání