Kuželíkové ložisko Timken 30210, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 52 mm | Šířka: 21.75 mm
Tapered roller bearing
Viz technické informaceReference
Timken:30210
Rubix:LOZTIMKUZJED1522707
Výrobce:100155978
EAN:0053893430768

Detaily produktu : 30210 TIMKEN
With a radial and axial load management capability, Timken® high performance conical roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces
Silné stránky
The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Aplikace
For logistics, energy, agriculture, printing, etc.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 548,8 g |
| Vnitřní průměr | 52 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 21.75 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání





