Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51211, Vnitřní průměr: 55 mm | Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 25 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:51211
Rubix:LOZSKFKULAXJ1500396
Výrobce:39702
EAN:7316577058485

Detaily produktu : 51211
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Silné stránky
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 579 g |
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 512 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.59 kg |
| Tloušťka | 25 mm |
| Referenční rychlost | 2800 rpm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 58500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání