Axiální drážkované kuličkové ložisko NSK 51216, Vnitřní průměr: 80 mm | Vnější průměr: 115 mm | Šířka: 28 mm

Axial grooved ball bearing 512

Viz technické informace

Reference

NSK:51216
Rubix:MRO0010110010142090
Výrobce:51216 N
EAN:00029176026584
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr115 mm
Šířka28 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 51216


Stamped steel cage.

Silné stránky

Supports strong axial loads in one direction and low speeds.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost950 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr115 mm
Šířka28 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série512 series
Klecocel
Hmotnost0.931 kg
Tloušťka28 mm
Referenční rychlost2600 rpm
Těsněníopen
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca79000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií