Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51203, Vnitřní průměr: 17 mm | Vnější průměr: 35 mm | Šířka: 12 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:51203
Rubix:LOZSKFKULAXJ1502086
Výrobce:39690
EAN:7316577058546

Detaily produktu : 51203
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Silné stránky
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x35x35 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 51,4 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 512 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.053 kg |
| Tloušťka | 12 mm |
| Referenční rychlost | 6700 rpm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 16300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání