Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51212, Vnitřní průměr: 60 mm | Vnější průměr: 95 mm | Šířka: 26 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:51212
Rubix:LOZSKFKULAXJ1503212
Výrobce:39703
EAN:7316577058478

Detaily produktu : 51212
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Silné stránky
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26x95x95 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 634 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Šířka | 26 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 512 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.66 kg |
| Tloušťka | 26 mm |
| Referenční rychlost | 2800 rpm |
| Těsnění | open (unsealed, separable design) |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 59200 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání