Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 51188-MP, Vnitřní průměr: 440 mm | Vnější průměr: 540 mm | Šířka: 80 mm

Axial deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:51188-MP
Rubix:LOZFAGKULAXI1525585
Výrobce:0190616760000
EAN:4012801351584
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr440 mm
Vnější průměr540 mm
Šířka80 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 51188-MP FAG


Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost42000 g
Vnitřní průměr440 mm
Vnější průměr540 mm
Šířka80 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série511..-mp
Klecmosaz
Hmotnost40 kg
Tloušťka80 mm
Referenční rychlost740 rpm
Těsněnínot sealed
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca530000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií