Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51128, Vnitřní průměr: 140 mm | Vnější průměr: 180 mm | Šířka: 31 mm

Thrust Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:51128
Rubix:LOZSKFKULAXJ1500923
Výrobce:39612
EAN:7316577006615
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr140 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka31 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 51128


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Silné stránky

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)31x180x180 mm
logistické Hmotnost1863 g
Vnitřní průměr140 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka31 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série511
Klecocel
Hmotnost2.05 kg
Tloušťka31 mm
Referenční rychlost1800 rpm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca111000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií