Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF 51206, Vnitřní průměr: 30 mm | Vnější průměr: 52 mm | Šířka: 16 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:51206
Rubix:LOZSKFKULAXJ1505859
Výrobce:39695
EAN:7316577058515

Detaily produktu : 51206
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Silné stránky
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 129 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 16 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 512 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.13 kg |
| Tloušťka | 16 mm |
| Referenční rychlost | 4800 rpm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 25100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání