Kuželíkové ložisko Timken JM718149/JM718110, Vnější průměr: 145 mm | Vnitřní průměr: 90 mm | Šířka: 35 mm

Tapered Roller Bearings

Viz technické informace

Reference

Timken:JM718149/JM718110
Rubix:LOZTIMKUZOST1530791
EAN:0053893662411
Tapered Roller Bearing -  JM718149-99401

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr145 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : JM 718149/JM 718110 TIMKEN


Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.

Silné stránky

Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)149x149x52 mm
logistické Hmotnost2140 g
Balené rozměry (D x Š x V)149x149x52 mm
hmotnost balení2140 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr145 mm
Šířka35 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost2.1 kg
Sériem718100
Celková šířka ložiska35 mm
NormaISO 355
Základní statické zatížení, radiální - C0r313000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr222000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií