Kuželíkové ložisko Timken JL819349, Vnější průměr: 135 mm | Vnitřní průměr: 95 mm | Šířka: 20 mm
Tapered Roller Bearings
Viz technické informaceReference
Timken:JL819349
Rubix:LOZTIMKUZOST1528687
Výrobce:100061525
EAN:0053893697048

Detaily produktu : JL 819349 TIMKEN
Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.
Silné stránky
Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.
Aplikace
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 134x134x35 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 550 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| hmotnost balení | 546,1 g |
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 135 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | l819300 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 20 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 133000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 21500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání