Kuželíkové ložisko Timken LM 48548A/LM48510, Vnější průměr: 65.088 mm | Vnitřní průměr: 34.925 mm | Šířka: 18.288 mm
Tapered Roller Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Timken:LM 48548A/LM48510
Rubix:LOZOSTKUL---1546307
EAN:0053893657745


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 34.925 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 65.088 mm |
| Šířka | 18.288 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : LM48548A/LM48510 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 34.925 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 65.088 mm |
| Šířka | 18.288 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 0.3 kg |
| Série | lm48500 |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 7500 rpm |
| Mezní rychlost | 11000 rpm |
| Celková šířka ložiska | 18.034 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 63100 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 64600 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání