Kuželíkové ložisko Timken L623149, Vnější průměr: 152.4 mm | Vnitřní průměr: 114.3 mm | Šířka: 21.43 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Viz technické informace

Reference

Timken:L623149
Rubix:ALPOST///---0122915
Výrobce:100129998
EAN:0053893653358
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr114.3 mm
Vnější průměr152.4 mm
Šířka21.43 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : L623149-20024 TIMKEN


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)162,0x162,0x27,0 mm
hmotnost balení675,9 g
Vnitřní průměr114.3 mm
Vnější průměr152.4 mm
Šířka21.43 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériel623100
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií