Kuželíkové ložisko Timken L319210-30000, Vnější průměr: 130.175 mm | Vnitřní průměr: 116.586 mm | Šířka: 16.67 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Viz technické informace

Reference

Timken:L319210-30000
Rubix:LOZTIMKUZJED1522102
EAN:0053893594064
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr116.586 mm
Vnější průměr130.175 mm
Šířka16.67 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : L 319210 KL3 TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)29,997x50,615x50,615 mm
logistické Hmotnost394 g
Balené rozměry (D x Š x V)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Vnitřní průměr116.586 mm
Vnější průměr130.175 mm
Šířka16.67 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost0.8 kg
Sériel319200
Klecocel
Celková šířka ložiska20.638 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r166000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr95400 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií