Kuželíkové ložisko Timken 598A, Vnější průměr: 147.638 mm | Vnitřní průměr: 92.075 mm | Šířka: 36.322 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Viz technické informace

Reference

Timken:598A
Rubix:LOZTIMKUZOST1532512
Výrobce:100026581
EAN:0053893069173
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr92.075 mm
Vnější průměr147.638 mm
Šířka36.322 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 598A TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)36,322x120,94x120,94 mm
logistické Hmotnost1476 g
Balené rozměry (D x Š x V)141,732x141,732x49,022 mm
hmotnost balení1476 g
Vnitřní průměr92.075 mm
Vnější průměr147.638 mm
Šířka36.322 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost5.342 kg
Série595
Klecocel
Celková šířka ložiska35.72 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r319000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr216000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií