Kuželíkové ložisko Timken 39590/39520, Vnější průměr: 112.713 mm | Vnitřní průměr: 66.675 mm | Šířka: 30.163 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Viz technické informace

Reference

Timken:39590/39520
Rubix:LOZTIMKUZJPR1529240
EAN:0053893657097
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr66.675 mm
Vnější průměr112.713 mm
Šířka30.163 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 39590/39520 TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30,163x87,96x87,96 mm
logistické Hmotnost812 g
Balené rozměry (D x Š x V)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Vnitřní průměr66.675 mm
Vnější průměr112.713 mm
Šířka30.163 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sérietsf
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií