Kuželíkové ložisko Timken 4595/4535, Vnější průměr: 104.775 mm | Vnitřní průměr: 53.975 mm | Šířka: 39.688 mm

Timken Tapered Roller Bearing 4500

Viz technické informace

Reference

Timken:4595/4535
Rubix:MRO0010020020140830
EAN:0053893652917
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr53.975 mm
Vnější průměr104.775 mm
Šířka39.688 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 4595-99401


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplikace

General industrial and automotive applications

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)39,688x104,775x104,775 mm
logistické Hmotnost1457 g
Balené rozměry (D x Š x V)49,022x116,332x116,332 mm
Vnitřní průměr53.975 mm
Vnější průměr104.775 mm
Šířka39.688 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série4500
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií