Kuželíkové ložisko Timken 896, Vnější průměr: 155.96 mm | Vnitřní průměr: 136.525 mm | Šířka: 57.15 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Viz technické informaceReference
Timken:896
Rubix:LOZTIMKUZOST1524115
Výrobce:100057323
EAN:0053893098586


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 136.525 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 155.96 mm |
| Šířka | 57.15 mm |
Detaily produktu : 896 TIMKEN
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Silné stránky
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplikace
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 57,15x181,16x181,16 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 5560 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| hmotnost balení | 5560,1 g |
| Vnitřní průměr | 136.525 mm |
| Vnější průměr | 155.96 mm |
| Šířka | 57.15 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 18.515 kg |
| Série | 895 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 57.15 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 809000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 135000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání