Kuželíkové ložisko SKF 32032 X, Vnější průměr: 240 mm | Vnitřní průměr: 160 mm | Šířka: 53.68 mm

Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard

Viz technické informace

Reference

SKF:32032 X
Rubix:LOZSKFKUZJED1505278
Výrobce:37766
EAN:7316577005779
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr160 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka53.68 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32032 X


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)51x240x240 mm
logistické Hmotnost7825 g
Vnitřní průměr160 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka53.68 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série320x
Klecocel
Referenční rychlost2000 rpm
Mezní rychlost2400 rpm
Celková šířka ložiska51 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r780 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr532 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií