Redukční pouzdro SKF H 3138

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Viz technické informace

Reference

SKF:H 3138
Rubix:LOPSKFPZDUPC1620659
Výrobce:8256
EAN:7316577009067
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr170 mm
Vnější závitm190x3
Šířka141 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : H 3138


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Silné stránky

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost10930 g
Vnitřní průměr170 mm
Vnější závitm190x3
Šířka141 mm
Vnější průměr252 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání