Reference
Festo:NPFC-T-3G34-F
Rubix:FATFITSPCKLN0620503
Výrobce:8030239
EAN:4052568063412

Dokumenty
Detaily produktu : NPFC-T-3G34-F
T-fitting NPFC-T-3G34-F Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 214,3 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 3/4 |
| Připojení 2 | 19 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání