Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 884000
SWIVEL MALE ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:884000
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819570
EAN:3660338373909

Dokumenty
Detaily produktu : 884000
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE
Technické informace
Atributy
| Typ závitů | bsp |
|---|---|
| Připojení 1 | g1/2 |
| Připojení 2 | 8 |
| Průměr připojení | 1/2 '' |
| Metrický vnější průměr potrubí | 8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání