Reference
SKF:RSTO 5 TN
Rubix:LOZSKFPKLOPR1506711
Výrobce:21632
EAN:7316570941975

Detaily produktu : RSTO 5 TN
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 7,8x16x16 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 8,5 g |
| Vnitřní průměr | 7 mm |
| Vnější průměr | 16 mm |
| Šířka | 7.8 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | rsto |
| Klec | polyamid |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 2510 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 2500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání