Úzký klínový řemen Gates SPB2280/5V900 SUPERHC

SuperHC SPB

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Gates:SPB2280/5V900 SUPERHC
Rubix:MRO0030010010107329
Výrobce:933902280
EAN:5414465665325
brand logo

Technické shrnutí

Profilspb
Horní šířka16 mm
Orientační délka2280 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SPB2280 SUPERHC GATES


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Silné stránky

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technické informace


Atributy
Profilspb
Horní šířka16 mm
Orientační délka2280 mm
Vnitřní délka2280 mm
Vnější délka2302 mm
Tloušťka13 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání