Reference
Gates:SPA1257 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146728
Výrobce:962561257
EAN:5414465320101

Detaily produktu : SPA1257 DELTA NARROW Gates
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Horní šířka | 12.7 mm |
| Orientační délka | 1257 mm |
| Vnitřní délka | 1212 mm |
| Vnější délka | 1275 mm |
| Tloušťka | 10 mm |
| Opláštěný | ne |
| Série | delta narrow |
| Min. Provozní teplota | -30 °C |
| Max. Provozní teplota | 70 °C |
| Minimální průměr řemenice | 90 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání