Reference
Optibelt:5V 2800
Rubix:MRO0030010010124026
Výrobce:1768691
EAN:4014486051698




Detaily produktu : 5V 28007700
Sadovatelný S=C Plus
Obalovaný klínový řemen Optibelt SK má vlastnosti vynikajícího řemene Optibelt S=C Plus s účinností téměř 97 % a může být použit v sadě bez dalších měření.
Výměna klasického profilu
V případě stávajících pohonů s klasickým profilem, např. B/17, může být tento profil nahrazen profilem klínového řemene SPB. Předpokladem je dodržení minimálního průměru řemenice, který je vyšší než u klasického klínového řemene kvůli jeho zesílené konstrukci u klínového řemene se stejnou šířkou. Musí být také použity vhodné řemenice pro klínové řemeny.
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1387 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Horní šířka | 15 mm |
| Orientační délka | 7101 mm |
| Vnitřní délka | 7041 mm |
| Vnější délka | 280 mm |
| Tloušťka | 13 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání