Úzký klínový řemen Gates SPA2650 SUPERHC

SuperHC SPA

Viz technické informace

Reference

Gates:SPA2650 SUPERHC
Rubix:MRO0030010010106052
Výrobce:933302650
EAN:5412571078930
brand logo

Technické shrnutí

Profilspa
Horní šířka12.7 mm
Orientační délka2650 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPA2650 SUPERHC


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Silné stránky

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technické informace


Atributy
Profilspa
Horní šířka12.7 mm
Orientační délka2650 mm
Vnitřní délka2605 mm
Vnější délka2668 mm
Tloušťka10 mm
Opláštěnýano
Sériesuper hc
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota60 °C
Minimální průměr řemenice90 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání