Reference
Gates:SPA1600 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146709
Výrobce:962561600
EAN:5414465310942

Detaily produktu : SPA1600 DELTA NARROW Gates
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Horní šířka | 13 mm |
| Orientační délka | 1600 mm |
| Vnitřní délka | 1582 mm |
| Vnější délka | 1618 mm |
| Tloušťka | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání