Přesné ložisko / vřetenové ložisko SKF 708 ACDGA/P4A, Vnitřní průměr: 8 mm | Vnější průměr: 22 mm | Šířka: 7 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:708 ACDGA/P4A
Rubix:LOZSKFKULJKS1533059
Výrobce:44788
EAN:7316570852257
SKF BEARING 708 ACDGA/P4A

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka7 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 708 ACDGA/P4A


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)7x22x22 mm
logistické Hmotnost12,1 g
Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka7 mm
Těsněníotevřeno
Série708
Přesnostp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií