Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B7213-E-2RSD-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 65 mm | Vnější průměr: 120 mm | Šířka: 23 mm
Spindle bearing
Viz technické informaceReference
FAG:B7213-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1540380
Výrobce:0219383340000
EAN:4026677740595

Detaily produktu : B7213-E-2RSD-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings B72..-E-2RSD modified, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1020 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 65000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání