Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG B7018-C-2RSD-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 90 mm | Vnější průměr: 140 mm | Šířka: 24 mm

Spindle bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:B7018-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1543797
Výrobce:0385530820000
EAN:4026677433695
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : B7018-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1150 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka24 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r51000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr78000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií