Standardní pneumatický válec Festo DSBC-63-400-PPVA-N3

Standards-based cylinder DSBC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSBC-63-400-PPVA-N3
Rubix:FLTPNEOSTOST5820610
Výrobce:1383588
EAN:4052568232221
DSBC-63-400-PPVA-N3 Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce63 mm
Zdvih válce400 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSBC-63-400-PPVA-N3 Festo


Standard profile cylinder according to ISO 15552 with a wide range of mounting options.

Silné stránky

- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Compliant with ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sustainable due to a longer life cycle, which in turn can be traced back to simplified repair
- Standard profile with two grooves for limit switch sensors

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)600x78x78 mm
logistické Hmotnost4365 g
Průměr válce63 mm
Zdvih válce400 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání