Standardní pneumatický válec Festo DNC-32-80-PPV-A
Standards-based cylinder DNC
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:DNC-32-80-PPV-A
Rubix:FLTPNEOSTOST5820710
Výrobce:163308
EAN:4052568133580

Dokumenty
Detaily produktu : DNC-32-80-PPV-A Festo
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Silné stránky
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 217x47x68 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 745,49 g |
| Průměr válce | 32 mm |
| Zdvih válce | 80 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání