Standardní pneumatický válec Festo DNC-100-320-PPV-A
Standards-based cylinder DNC
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:DNC-100-320-PPV-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5804279
Výrobce:163474
EAN:4052568134761

Dokumenty
Detaily produktu : DNC-100-320-PPV-A válec FESTO
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Silné stránky
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 460x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 7619 g |
| Průměr válce | 100 mm |
| Zdvih válce | 320 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání