Sférické válečkové ložisko FAG 22317-E1A-XL-K-M

Spherical roller bearings, 2 rows

Viz technické informace

Reference

FAG:22317-E1A-XL-K-M
Rubix:ALPFAGSDK---0121071
Výrobce:0190207240000
EAN:4026677848208
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka60 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22317-E1A-XL-K-M FAG


Double-row spherical roller bearing 223..-E1A-XL-K-M, symmetrical with two outer edges

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)60x180x180 mm
logistické Hmotnost6910 g
Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka60 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecmosaz
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost3200 rpm
Mezní rychlost4100 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r560000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr540000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání