Sférické válečkové ložisko NSK 21319CE4

Spherical Roller Bearing: 21319 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:21319CE4
Rubix:MRO0010020030142342
Výrobce:21319CE4 N
EAN:00029176410994
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka45 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 21319CE4


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Silné stránky

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplikace

Designed for use in the most difficult conditions.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost7050 g
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka45 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost3400 rpm
Mezní rychlost2000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r435000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr345000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání