Sférické válečkové ložisko SKF 24072 CC/C3W33

Spherical roller bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:24072 CC/C3W33
Rubix:LOZSKFSOUDVO1535359
EAN:7316577650924
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr360 mm
Vnější průměr540 mm
Šířka180 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 24072 CC/C3W33


Spherical roller bearings consist of two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost145800 g
Vnitřní průměr360 mm
Vnější průměr540 mm
Šířka180 mm
Typ ložiskové vůlec3
Klecocel
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání