Sférické válečkové ložisko NSK 24124CE4

NSK Spherical Roller Bearing: 24124 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:24124CE4
Rubix:MRO0010020030140437
Výrobce:24124CE4 N
EAN:00029176037085
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka80 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 24124CE4


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Silné stránky

design that changes improves cage balance and strength
Special surface treatment of NSK spherical roller bearings increases resistance to wear
NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage materials available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Advanced production system guarantees outstanding quality control
Up to two times the operating life of industry standard spherical roller bearings
Reduced maintenance costs

Aplikace

Used in industrial Drive
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9600 g
Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka80 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost1800 rpm
Mezní rychlost1800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r950000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr575000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání