Reference
SKF:23172 CC/W33
Rubix:LOZSKFSOUDVO1507549
Výrobce:157477
EAN:7316571759890



Detaily produktu : 23172 CC/W33
Spherical roller bearings consist of two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 192x600x600 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 216200 g |
| Vnitřní průměr | 360 mm |
| Vnější průměr | 600 mm |
| Šířka | 192 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 750 rpm |
| Mezní rychlost | 1000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6950000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3740000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
