Sférické válečkové ložisko NSK 23030CDKE4
NSK Spherical Roller Bearing: 23030 Series
Viz technické informaceReference
NSK:23030CDKE4
Rubix:MRO0010020030142393
Výrobce:23030CDKE4 N
EAN:00029176008801





Detaily produktu : 23030CDKE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7800 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 150 mm |
| Vnější průměr | 225 mm |
| Šířka | 56 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 2200 rpm |
| Mezní rychlost | 1800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 815000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 470000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání