Sférické válečkové ložisko NSK 21308EAE4

NSK Spherical Roller Bearing: 21308 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:21308EAE4
Rubix:LOZNSKSOUDVO1526706
Výrobce:21308EAE4 N
EAN:0029176624261
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 21308EAE4 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost745 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka23 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost6700 rpm
Mezní rychlost7500 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r111000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr118000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání